Beli vacuum packaging di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HEAVYPACK Table-Style Vacuum Packaging MachineDeskripsi:Mesin Vacuum Penyedot Udara Dalam Kemasan Atau Kedap Udara Untuk Pengemas Ikan / Kacang / Popcorn / Biji Kopi / Kacang / Buah DZ260-A3Vacuum Machine Otomatis DZ-260 A3 atau DZ 260 A3 - Mini table FLAT MODEL cocok untuk berbagai jenis makanan, obat-obatan, produk khusus, bahan baku kimia, perangkat keras dan komponen elektronik berbagai bentuk seperti padat, bubuk, cairan pasta, yang dapat secara efektif untuk mencegah korosi dan kerusakan yang disebabkan oleh oksidasi liquid produk dan bakteri aerobik, untuk menjaga kelestarian, rasa keamanan, warna, dan untuk memfasilitasi perpanjangan waktu penyimpanan, kemudahan transportasi dan bahan kemasan untuk ekspor.FLAT MODEL ini lebih cocok untuk produk berupa sosis dan daging, dan lebih cepat dalam proses vacuum dikarenakan bentuk plate yang rata dan ruang yang lebih kecilCara Kerja Mesin Vacuum PackagingOksigen dalam udara dapat bereaksi dengan beberapa senyawa tertentu dalam makanan yang dapat merusak makanan baik itu rasa, aroma, atau penampilan dan banyak dari mikroorganisme yang dapat menyebabkan makanan menjadi bususk memerlukan oksigen untuk berkembang. Itulah mengapa mengemas dengan system kedap udara bisa embantu memperpanjang masa penyimpanan.Fungsi dari Pengemasan Kedap UdaraPengemasan dengan Kedap udara secara umum dikerjakan oleh mesin yang didesain untuk tujuan tersebut. Berikut adalah cara kerja dari pengemasan kedap udara. Pertama- tama, bahan yang akan disimpan dalam pengemas kedap udara dibungkus dengan kantung plastik atau ditempatkan dalam wadah yang sesuai, tergantung dengan tipe bahan yang akan disimpan. Kemudian kemasan ini diletakkan dalam bilik didalam mesin, dimana sebuah pompa akan mengeluarkan udara hingga tekanan mencapai pada level yang diinginkan. Terakhir, mesin pemanas menutup kantung plastik atau wadah lain untuk mencegah udara masuk kembali. Menggunakan panas dan tekanan pada tepian segel kantung plastik secara bersamaan akan menciptakan kemasan tanpa udara yang kencang.Aplikasi : Mesin vakum packaging dapat digunakan untuk membungkus dan mengemas daging ayam, daging sapi, sosis, nugget, buah, daging ikan, kacang, beras, teh, dan lainnya.
- Graco Grease Pump Fire-Ball 300 Seriesatribut:
- Air Inlet Size (inch): 3/8
- GETRA Mesin Vacuum Sealeratribut:
- Additional: Packing speed 1-3 cycle/minute
- Taffware Vacuum Sealer Packing MachineDeskripsi:Ingin menyimpan makanan dengan lebih awet di kulkas? Gunakan vacuum sealer ini. Alat ini berfungsi untuk membungkus makanan dengan plastik agar kedap udara sehingga makanan jauh lebih awet. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan sealer untuk mengemas produk makanan yang akan Anda jualatribut:
- Dimensions (cm): 36.5x14x6.3
- Sealer Tape Area Width (cm): Sekitar 30
- Frequency (Hz): 50 - 60
- Voltage (V): AC 220-240
- Power (W): 110
- Material: Plastik
- Kenmaster Mesin Press Plastikatribut:
- Voltage: 230V/50Hz
- WIRAPAX Continuous SealerDeskripsi:Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
- Graco Diaphragm Pump Husky 1050Deskripsi:The Husky 1050 air-operated diaphragm pump features a stall-free low pulsation air valve which provides a smooth and rapid changeover. The one-piece center section eliminates leaks and reduces maintenance on Husky pumps when compared to other diaphragm pumps.atribut:
- Air Exhaust Port Size (in): 3/4
- Air Inlet Size (in): 1/2
- Fluid Inlet Size (in): 1
- Fluid Outlet Size (in): 1
- Maximum Cycle Rate (CPM): 280
- Maximum Flow Rate (GPM): 50
- Maximum Solid Size (in): 0.125
- Power Source: Air
- FOMAC Electric Bowl CutterDeskripsi:Mesin Pengaduk Daging MMX-QS620S ini berfungsi untuk mengaduk adonan bakso. Mesin ini terbuat dari besi anti karat.
- GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)atribut:
- Height (mm): 85
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Phase: 1
- IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Deskripsi:IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- Graco Handheld Paint Sprayersatribut:
- Capacity (fl oz): 32
- Speed: Variable
- HEAVYPACK LCD Version of Vacuum Packaging Machineatribut:
- Sealing Power (W): 1400
- Ultimate Vacuum Preasure: 1
- Sealing Bars for Each Chamber: 2
- Chamber Dimensions (mm): 880x755x170
- Material: for Vacuum Chamber Stainless Steel 201
- Sealing Length: 820
- Sealing Width: 10
- Vacuum Pump Rate: 100
- Voltage (V/Hz): AC 220-50
- GOMESIN Vacuum Packing Machineatribut:
- Voltage (V): 220
- HEAVYPACK Automatic Tray SealerDeskripsi:Dekstop Cup Sealing Machine mesin penyegel telah banyak digunakan untuk mengemas Makanan seperti, Salad . komoditas dikemas akan fitur astransparent , basah - bukti , debu-bukti , keamanan dan senang untuk mata .atribut:
- Operating Mode: Automatic
- Cavity: 1
- Power Source: 110V 60Hz/220V 50Hz
- Sealing Film: PE, PP, PET/PE, Laminated Film, Aluminium Film (Customized)
- Power (W): 1000
- Capacity: 400 pcs/hour
- Dimensions (mm): 300x260x650
- Weight (kgs): 50
- Graco Diaphragm Pump Husky 515Deskripsi:The Husky 515 air-operated double diaphragm pump features a stall-free low pulsation air valve which provides a smooth and rapid changeover.atribut:
- Air Inlet Size (in): 1/4
- Connection Type: Threaded
- Manifold Configuration: Center Port
- Manifold O-Ring Material: PTFE
- Maximum Air Consumption (SCFM): 28
- Maximum Cycle Rate (CPM): 400
- Maximum Solid Size (in): 0.09375
- Minimum Operating Temperature (°F): 40
- Graco Airless Spray Gunsatribut:
- UNSPSC: 31211908
- Construction: Metal
- Inlet Size (inch): 1/4
- POWERPACK Table Vacuum PackagerDeskripsi:Mesin untuk menghampakan udara dalam kemasan DZ-400TN/BMesin Single Chamber Vacuum Sealer merupakan mesin vakum dan segel otomatis yang digunakan untuk menyegel berbagai kemasan plastik dengan kapasitas dan berat yang lebih besar. Mesin ini dapat menyegel dan memvakum berbagai macam produk, baik produk basah maupun kering.Pada dasarnya, mesin ini sangat aman dan mudah untuk digunakan. Hal ini dikarenakan, keseluruhan proses dilakukan secara otomatis. Selain itu, suhu penyegelan dan waktu penyegelan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan seperti jenis plastik kemasan, ketebalan plastik kemasan, dan lain sebagainya. Sehingga proses segel-vakum dapat lebih maksimal hasilnya.Mesin Single Chamber Vacuum Sealer juga dilengkapi dengan grounding protection yang aman dan proteksi E-Stop Button untuk mengatasi kecelakaan mendadak. Jika terjadi kerusakaan saat proses pengemasan sedang berjalan, seperti muncul asap, muncul suara yang tidak seperti biasanya, atau muncul kerusakan-kerusakan lainnya, pengguna dapat segera menekan tombol E-Stop dapat ditekan untuk menghentikan prosedur pengemasan yang berjalan.atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
Daftar Harga vacuum packaging Terbaru March 2026
| HEAVYPACK Table-Style Vacuum Packaging Machine | Rp4.899.900 |
| Graco Grease Pump Fire-Ball 300 Series | Rp49.999.900 |
| GETRA Mesin Vacuum Sealer | Rp10.999.900 |
| Taffware Vacuum Sealer Packing Machine | Rp549.900 |
| Kenmaster Mesin Press Plastik | Rp379.900 |
| WIRAPAX Continuous Sealer | Rp1.799.900 |
| Graco Diaphragm Pump Husky 1050 | Rp27.999.900 |
| FOMAC Electric Bowl Cutter | Rp7.799.900 |
| GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine) | Rp229.900 |
| IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia) | Rp86.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/itP103471677-1.jpg)
/P102079393-1.jpg)

/haP103587622-1.jpg)